PARKER Reducerande adapter, 316 rostfritt stål


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Klass: Rörkoppling , Antal hål: 1 , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellAnslutningstypHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
12-8 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"1 154 SEK
A
12-12 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 650 SEK
A
4-2 RA-SS
FNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"338 SEK
A
6-4 RA-SS
FNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"417 SEK
A
8-4 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 4"550 SEK
A
12-4 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 441 SEK
A
12-6 RA-SS
FNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 437 SEK
A
6-2 RA-SS
FNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"455 SEK
A
8-2 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"667 SEK
A
8-6 RA-SS
FNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 3 / 8"597 SEK
A
2-1 RA-SS
FNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi6400 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"314 SEK
A
4-4K RA-SS
MNPT x kvinnlig BSPT3 / 4 "6200 psi6200 psi1 / 4 "1 / 4 "515 SEK
A
6-6 RA-SS
MNPT x FNPT7 / 8 "5300 psi5300 psi3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 8"508 SEK
A
8-8 RA-SS
MNPT x FNPT1.125 "5200 psi5200 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"777 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?