Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EA34 fjäderstift Heavy-Duty Coiled 1/8 X 2 L, 25PK | AE3MFZ

APPROVED VENDOR 5EA34 fjäderstift Heavy Duty Coiled 1/8 X 2 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3MFZ Modell: 5EA34

Få det Maj 7, Tisdag
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
636SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.130-0.136 "
Fasdiameter0.121 "
Faslängd Referens0.044 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1700
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.124-0.129 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetArbetshärdad
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA34 fjäderstift Heavy Duty Coiled 1/8 X 2 L, 25PK
636SEK /packa