Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EA62 Spring Pin Coiled 1/16 X 5/16 L, 100PK | AE3MGV

APPROVED VENDOR 5EA62 fjäderstift lindad 1/16 X 5/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3MGV Modell: 5EA62

Få det Maj 8, Onsdag
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
126SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.067-0.072 "
Fasdiameter0.059 "
Faslängd Referens0.028 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)330 kg
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.061-0.065 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd5 / 16 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA62 fjäderstift lindad 1/16 X 5/16 L, 100PK
126SEK /packa