Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5FVC6 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 7 storlekar 14st | AE3TCP

APPROVED VENDOR 5FVC6 Nålsortiment Blunt 2 Inch 7 Storlekar 14st

Finns i lager
Artikel: AE3TCP Modell: 5FVC6

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålssortiment
doserarVätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor
Mätare13, 16, 18, 19, 20, 22, 25
Inuti Dia.0.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 och 0.101 "
Längd2"
MaterialAllt rostfritt stål
Utanför Dia.0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 och 0.020 "
TypÅteranvändbar Lunt Lock, helt rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldoserarMätareInuti Dia.LängdMaterialUtanför Dia.TypPris
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ6 Nålsortiment Trubbigt rostfritt stål 12 storlekar 24 st | AE3TBH 5FTZ6Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 och 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Rostfritt stål0.109, 0.065, 0.0355 och 0.022 "Återanvändbar Blunt Probe Luer Lock1 855 kr
GODKÄND SÄLJARE 5FVA2 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 5 storlekar 10st | AE3TBZ 5FVA2Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 och 0.016 "2"Rostfritt stål0.134, 0.095, 0.065, 0.042 och 0.028 "Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT1 158 kr
GODKÄND SÄLJARE 5FVA8 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 5 storlekar 10st | AE3TCF 5FVA8Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 och 0.016 "2"Rostfritt stål0.134, 0.095, 0.065, 0.042 och 0.028 "Återanvändbar trubbig sond 1/4 "NPT1 206 kr
GODKÄND SÄLJARE 5FVL7 Nålsortiment Engångsförpackning 1 tum 12 storlekar 12st | AE3TGC 5FVL7Cyanoakrylater och lim14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 270.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 och 0.008 "1"Kanyl och rostfritt stålnav0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 och 0.016 "Engångssond603SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVC6 Nålsortiment Blunt 2 Inch 7 Storlekar 14st
4 567 kr /enhet