Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5FVA2 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 5 storlekar 10st | AE3TBZ

APPROVED VENDOR 5FVA2 Nålsortiment Blunt 2 Inch 5 Storlekar 10st

Finns i lager
Artikel: AE3TBZ Modell: 5FVA2
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
1 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålssortiment
doserarVätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor
Mätare10, 13, 16, 19, 22
Inuti Dia.0.106, 0.071, 0.047, 0.027 och 0.016 "
Längd2"
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.0.134, 0.095, 0.065, 0.042 och 0.028 "
TypÅteranvändbar trubbig sond 1/8 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldoserarMätareInuti Dia.LängdMaterialUtanför Dia.TypPris
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ6 Nålsortiment Trubbigt rostfritt stål 12 storlekar 24 st | AE3TBH 5FTZ6Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 och 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Rostfritt stål0.109, 0.065, 0.0355 och 0.022 "Återanvändbar Blunt Probe Luer Lock1 855 kr
GODKÄND SÄLJARE 5FVA8 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 5 storlekar 10st | AE3TCF 5FVA8Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 och 0.016 "2"Rostfritt stål0.134, 0.095, 0.065, 0.042 och 0.028 "Återanvändbar trubbig sond 1/4 "NPT1 222 kr
GODKÄNT SÄLJARE 5FVC6 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 7 storlekar 14st | AE3TCP 5FVC6Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 och 0.101 "2"Allt rostfritt stål0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 och 0.020 "Återanvändbar Lunt Lock, helt rostfritt stål4 630 kr
GODKÄND SÄLJARE 5FVL7 Nålsortiment Engångsförpackning 1 tum 12 storlekar 12st | AE3TGC 5FVL7Cyanoakrylater och lim14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 270.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 och 0.008 "1"Kanyl och rostfritt stålnav0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 och 0.016 "Engångssond612SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVA2 Nålsortiment Blunt 2 Inch 5 Storlekar 10st
1 158 kr /enhet