Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5FVL7 Nålsortiment Engångsförpackning 1 tum 12 storlekar 12st | AE3TGC

APPROVED VENDOR 5FVL7 nålsortiment engångs 1 tum 12 storlekar 12 st

Finns i lager
Artikel: AE3TGC Modell: 5FVL7
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålssortiment
FärgBlandad
doserarCyanoakrylater och lim
Mätare14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27
Inuti Dia.0.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 och 0.008 "
Längd1"
MaterialKanyl och rostfritt stålnav
Utanför Dia.0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 och 0.016 "
TypEngångssond

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldoserarMätareInuti Dia.LängdMaterialUtanför Dia.TypPris
GODKÄND SÄLJARE 5FTZ6 Nålsortiment Trubbigt rostfritt stål 12 storlekar 24 st | AE3TBH 5FTZ6Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 och 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Rostfritt stål0.109, 0.065, 0.0355 och 0.022 "Återanvändbar Blunt Probe Luer Lock1 855 kr
GODKÄND SÄLJARE 5FVA2 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 5 storlekar 10st | AE3TBZ 5FVA2Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 och 0.016 "2"Rostfritt stål0.134, 0.095, 0.065, 0.042 och 0.028 "Återanvändbar trubbig sond 1/8 "NPT1 158 kr
GODKÄND SÄLJARE 5FVA8 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 5 storlekar 10st | AE3TCF 5FVA8Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 och 0.016 "2"Rostfritt stål0.134, 0.095, 0.065, 0.042 och 0.028 "Återanvändbar trubbig sond 1/4 "NPT1 222 kr
GODKÄNT SÄLJARE 5FVC6 Nålsortiment Trubbigt 2 tum 7 storlekar 14st | AE3TCP 5FVC6Vätskor, lim, lösningsmedel, flöden, oljor och pastor13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 och 0.101 "2"Allt rostfritt stål0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 och 0.020 "Återanvändbar Lunt Lock, helt rostfritt stål4 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVL7 nålsortiment engångs 1 tum 12 storlekar 12 st
612SEK /enhet