Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5GCP8 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH

APPROVED VENDOR 5GCP8 skumark 200100 polypropenkol 1 1/2 x 12 x 12

Finns i lager
Artikel: AE3UYH Modell: 5GCP8
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet2 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.090 - 1.15 PSI
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material200100 Polyuretan
Sträckgräns0.85
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet27 PSI
Tjocklek1.5 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3921135000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCG4 Skumplåt 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "71SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP6 Skumplåt 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "108SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP7 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "136SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP9 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "283SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCR0 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "419SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCR1 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "555SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCU5 Skumplåt 200100 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK 5GCU524 "1 / 2 "24 "292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP8 skumark 200100 polypropenkol 1 1/2 x 12 x 12
220SEK /enhet