GODKÄND SÄLJARE 5GCU5 Skumplåt 200100 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK

APPROVED VENDOR 5GCU5 skumark 200100 polykol 1/2 x 24 x 24

Finns i lager
Artikel: AE3UZK Modell: 5GCU5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet2 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.090 - 1.15 PSI
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material200100 Polyuretan
Sträckgräns0.85
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet27 PSI
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCG4 Skumplåt 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "71SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP6 Skumplåt 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "108SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP7 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "136SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP8 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH 5GCP812 "1.5 "12 "220SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP9 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "283SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCR0 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "419SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCR1 Skumplåt 200100 Polypropylenkol 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU5 skumark 200100 polykol 1/2 x 24 x 24
292SEK /enhet