DAYTON Gränslägesbrytare, kroppsdesign i miniatyrstil


Filter
Ställdonets längd: 38.5mm , ampere: 10 , Kontaktformulär: SPDT , IP-betyg: 65 , NEMA-betyg: 1,12,13 , Drifttemp. Räckvidd: -14 grader till 158 grader F. , Rullmaterial: Nylon , Resa: Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig , Spänningsvärde: 300 AC / DC , Bredd: 1.12 "
StilModellRoller Dia.Ställdonets placeringStälldonstilRullbreddDjupElektrisk kopplingHöjdMovementPris (ex moms)
A
12T962
-★★★★Wobble Stick-1.01 "Skruvplintar6.87 "Rundstrålande390 SEK
B
12T961
-SidaRoterande spakarm-1.87 "Skruvplintar4.92 "Vertikal403 SEK
C
12T957
-★★★★Plunger-1.01 "Skruvplintar3.99 "Vertikal336 SEK
D
12T960
-SidaRoterande spakarm-1.81 "Skruvplintar4.57 "Vertikal656 SEK
E
12T958
12.7mm★★★★Plunger3.8mm1.01 "Skruvplintar4.42 "Vertikal336 SEK
F
12T959
18mmSidaRoterande spakarm6.3mm1.6 "3 fot kabel4.96 "Vertikal336 SEK

Gränslägesbrytare, kroppsdesign i miniatyrstil

Dayton kompakta gränslägesbrytare är lämpliga för att detektera närvaro eller frånvaro av föremål i industriella applikationer, inklusive förpackningar, materialhanteringstransportörer, industridörrhissar och komprimatorer. Dessa enheter har en kompakt design med hög mekanisk hållfasthet för drift i robusta miljöer och har robust aluminiumkonstruktion för oljetät, vattentät och dammtät tätning för maximal säkerhet. De är vidare integrerade med snäppverkan 1 NO - 1 NC-kontakter som omedelbart gör / bryter den elektriska anslutningen när ställdonet kommer i kontakt med ett föremål (mål). Välj från ett brett utbud av dessa gränslägesbrytare, tillgängliga i höjder från 3.99 till 6.87 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?