GODKÄND SÄLJARE 5GDD0 Skumplåt, 1-1 / 2 tjock x 36 längd x 36 bredd, antistatisk polypropen | AE3VDQ

APPROVED VENDOR 5GDD0 skumskiva, 1-1/2" tjock x 36" längd x 36" bredd, antistatisk polypropen

Finns i lager
Artikel: AE3VDQ Modell: 5GDD0

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgRosa
Densitet1.4 kg cu. med.
FinishSmooth
Fasthet @ 25% avböjning35 PSI
Längd36 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialAntistatisk polyuretan
Sträckgräns200%
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet13 PSI
Tjocklek1.5 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd36 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1655
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCT4 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "12SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCT5 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "16SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCU0 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "21SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCW4 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "373SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCW5 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 5GCW6 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCW7 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDD0 skumskiva, 1-1/2" tjock x 36" längd x 36" bredd, antistatisk polypropen
648SEK /enhet