GODKÄND SÄLJARE 5GDG3 Skumplåt Laminerad polypropen kol 1 x 24 x 48 tum | AE3VFB

APPROVED VENDOR 5GDG3 skumskiva laminerad polypropen träkol 1 x 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AE3VFB Modell: 5GDG3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

573SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet2 kg / cu. med.
FinishSmooth
Fasthet @ 25% avböjning100 PSI
Längd48 "
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialPolyuretan / Polyeten
Sträckgräns120%
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet25 PSI
Tjocklek1"
Tjocktolerans+/- 0.013 "
TypÖppen cellpolyuretan laminerad till sluten cellpolyeten
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 1.000 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCK9 Skumplåt Laminerad polypropen kol 1 x 12 x 12 tum | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "64SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCL0 Skumplåt Laminerad polypropen kol 2 x 12 x 12 tum | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "107SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCL1 Skumplåt Laminerad polypropen kol 4 x 12 x 12 tum | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "197SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCW9 Skumplåt Laminerad polypropen kol 2 x 24 x 24 tum | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "342SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GDG4 Skumplåt Laminerad polypropen kol 2 x 24 x 48 tum | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "1 060 kr
GODKÄND SÄLJARE 5GDG5 Skumplåt Laminerad polypropenkol 4 x 24 x 48 tum | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "1 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDG3 skumskiva laminerad polypropen träkol 1 x 24 x 48 tum
573SEK /enhet