APPROVED VENDOR Skumplåt, polyuretan / polyeten


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Färg: Träkol , Densitet: 2 kg / cu. med. , Avsluta: Smooth , Fasthet @ 25 % avböjning: 100 PSI , Längdtolerans: +/- 1.000 " , Material: Polyuretan / Polyeten , Sträckgräns: 120% , Temp. Räckvidd: -20 till 150 F , Brottgräns: 25 PSI , Tjocklekstolerans: +/- 0.013 " , Typ: Öppen cellpolyuretan laminerad till sluten cellpolyeten , Breddtolerans: +/- 1.000 "
StilModellLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A
5GCK9
12 "1"12 "20 SEK
A
5GCL0
12 "2"12 "29 SEK
A
5GCL1
12 "4"12 "56 SEK
A
5GCW9
24 "2"24 "88 SEK
A
5GDG3
48 "1"24 "560 SEK
A
5GDG4
48 "2"24 "1 060 SEK
A
5GDG5
48 "4"24 "2 017 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?