Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5GCL0 Skumplåt Laminerad polypropen kol 2 x 12 x 12 tum | AE3UXC

APPROVED VENDOR 5GCL0 skumskiva laminerad polypropen träkol 2 x 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE3UXC Modell: 5GCL0
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet2 kg / cu. med.
FinishSmooth
Fasthet @ 25% avböjning100 PSI
Längd12 "
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialPolyuretan / Polyeten
Sträckgräns120%
Temp. Räckvidd-20 till 150 F
Draghållfasthet25 PSI
Tjocklek2"
Tjocktolerans+/- 0.013 "
TypÖppen cellpolyuretan laminerad till sluten cellpolyeten
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 1.000 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCK9 Skumplåt Laminerad polypropen kol 1 x 12 x 12 tum | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "64SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCL1 Skumplåt Laminerad polypropen kol 4 x 12 x 12 tum | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "197SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCW9 Skumplåt Laminerad polypropen kol 2 x 24 x 24 tum | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "342SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GDG3 Skumplåt Laminerad polypropen kol 1 x 24 x 48 tum | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "573SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GDG4 Skumplåt Laminerad polypropen kol 2 x 24 x 48 tum | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "1 060 kr
GODKÄND SÄLJARE 5GDG5 Skumplåt Laminerad polypropenkol 4 x 24 x 48 tum | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "1 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCL0 skumskiva laminerad polypropen träkol 2 x 12 x 12 tum
107SEK /enhet