GODKÄND LEVERANTÖR 5GDP5 Foam Sheet 60280 Polypropen Natural 3 x 24 x 72 | AE3VHM

APPROVED VENDOR 5GDP5 skumark 60280 polypropen natur 3 x 24 x 72

Finns i lager
Artikel: AE3VHM Modell: 5GDP5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgNatural
Densitet2.8 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.55 - 0.65 PSI
Längd72 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material60280 Polyuretan
Sträckgräns1.2
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet9 PSI
Tjocklek3"
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCG1 Skumplåt 60280 Polypropylen Natural 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCL8 Skumplåt 60280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "161SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCL9 Skumplåt 60280 Polypropylen Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "103SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN0 Skumplåt 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "320SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN1 Skumplåt 60280 Polypropylen Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "204SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN2 Skumplåt 60280 Polypropylen Naturlig 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "626SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN3 Skumplåt 60280 Polypropylen Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDP5 skumark 60280 polypropen natur 3 x 24 x 72
6 930 kr /enhet