GODKÄND SÄLJARE 5GDR6 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 2 x 24 x 72 | AE3VHZ

APPROVED VENDOR 5GDR6 skumark 300135 polypropen träkol 2 x 24 x 72

Finns i lager
Artikel: AE3VHZ Modell: 5GDR6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet3 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning1.05 - 1.50 PSI
Längd72 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material300135 Polyuretan
Sträckgräns1.4000000000000001
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet30 PSI
Tjocklek2"
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3921135000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 5GCG3 Skumplåt 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "111SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP0 Skumplåt 300135 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "165SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP1 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "212SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP2 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "328SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP3 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 2 x 12 x 12 | AE3UYC 5GCP312 "2"12 "432SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP4 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "636SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP5 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "847SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDR6 skumark 300135 polypropen träkol 2 x 24 x 72
1 750 kr /enhet