Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5GCP3 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 2 x 12 x 12 | AE3UYC

APPROVED VENDOR 5GCP3 skumark 300135 polypropenkol 2 x 12 x 12

Finns i lager
Artikel: AE3UYC Modell: 5GCP3
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgTräkol
Densitet3 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning1.05 - 1.50 PSI
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material300135 Polyuretan
Sträckgräns1.4000000000000001
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet30 PSI
Tjocklek2"
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3921135000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 5GCG3 Skumplåt 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "111SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCP0 Skumplåt 300135 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "165SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP1 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "212SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP2 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "328SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP4 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "636SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCP5 Skumplåt 300135 Polypropylenkol 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "847SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCU4 Skumplåt 300135poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ 5GCU424 "1 / 2 "24 "443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP3 skumark 300135 polypropenkol 2 x 12 x 12
432SEK /enhet