Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5LAC9 S Krok Stängt öga 316 Rostfritt stål 1 3/4 tum Längd | AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 1 3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4JUM Modell: 5LAC9
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Öga inuti Dia.1 / 4 "
FinishHögpolska
Höjd3 / 16 "
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W5 / 16 "
Krokhöjd3 / 16 "
Kroköppning3 / 8 "
Längd1.75 "
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetsbelastning225 lb.
Öppningsstorlek3 / 8 "
Total längd1.75 "
Projektion1.5
TypStängt öga
Bredd1.5 "
Arbetsbelastningsgräns225 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook Dia. (1/4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 1 3/4 tums längd
153SEK /enhet