Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5LAD0 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 2 7/16 tums längd | AE4JUN

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 2 7/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4JUN Modell: 5LAD0
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Öga inuti Dia.3 / 8 "
FinishHögpolska
Höjd1 / 4 "
Hook Eye inuti H3 / 8 "
Hook Eye inuti W1 / 2 "
Krokhöjd1 / 4 "
Kroköppning3 / 8 "
Längd2.437 "
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetsbelastning440 lb.
Öppningsstorlek3 / 8 "
Total längd2.437 "
Projektion2
TypStängt öga
Bredd2"
Arbetsbelastningsgräns440 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 2 7/16 tums längd
150SEK /enhet