Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5LAD1 S Krok Stängt öga 316 Rostfritt stål 3 tum Längd | AE4JUP

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4JUP Modell: 5LAD1
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Öga inuti Dia.15 / 32 "
FinishHögpolska
Höjd5 / 16 "
Hook Eye inuti H7 / 16 "
Hook Eye inuti W5 / 8 "
Krokhöjd5 / 16 "
Kroköppning15 / 32 "
Längd3"
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetsbelastning660 lb.
Öppningsstorlek15 / 32 "
Total längd3"
Projektion2.25
TypStängt öga
Bredd2.25 "
Arbetsbelastningsgräns660 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook Dia. (15/32 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Hook Closed Eye 316 Rostfritt stål 3 tums längd
199SEK /enhet