GODKÄND SÄLJARE 5LVR7 Slang sömlös 3/8 tums ytterdiameter 6 fot 4110 Psi | AE4MXR

APPROVED VENDOR 5LVR7 slang sömlös 3/8 tum ytterdiameter 6 fot 4110 Psi

Artikel: AE4MXR Modell: 5LVR7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

586SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.277 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck4110 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.3 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+/-. 005 "
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.049 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)183.39
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7304413045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ACH3 Slang sömlös 3/16 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HCZ 3ACH30.148 "316 Stainless Steel3303 psi @ 72 grader F3 / 16 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.02 "1 124 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACH5 Slang sömlös 5/16 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDB 3ACH50.273 "316 Stainless Steel2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.02 "1 734 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACH6 Slang sömlös 3/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDC 3ACH60.245 "316 Stainless Steel5452 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.065 "1 545 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ1 Slang sömlös 3/4 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDG 3ACJ10.510 "316 Stainless Steel5364 psi @ 72 grader F3 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.12 "4 145 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 3ACT1 Slang sömlös 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HEX 3AKT10.148 "304 Stainless Steel3393 psi @ 72 grader F3 / 16 "+ 005 "/ - 0.005"-425 till 1500 grader F0.02 "654SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACT2 Slang sömlös 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HEY 3AKT20.132 "304 Stainless Steel4747 psi @ 72 grader F3 / 16 "+ 005 "/ - 0.005"-425 till 1500 grader F0.028 "689SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACT3 Slang sömlös 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HEZ 3AKT30.118 "304 Stainless Steel5780 psi @ 72 grader F3 / 16 "+ 005 "/ - 0.005"-425 till 1500 grader F0.035 "752SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVR7 slang sömlös 3/8 tum ytterdiameter 6 fot 4110 Psi
586SEK /enhet