Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5LY84 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGJ

APPROVED VENDOR 5LY84 Barrel Bolt Steel, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4NGJ Modell: 5LY84
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
334SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd3 / 8 "
Tråddjup5 / 16 "
VäxeltypKombination
Finishzink
Head StyleTruss
MaterialStål
Rockwell HårdhetB70
Draghållfasthet60000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY84 Barrel Bolt Steel, 50PK
334SEK /packa