Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MA81 Binding Post 13/64 X 1/2 Inch, 25PK | AE4PCL

APPROVED VENDOR 5MA81 Bindstolpe 13/64 X 1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4PCL Modell: 5MA81
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
362SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishTråkig mässing
Head StyleTruss
MaterialMässing
Rockwell HårdhetB60
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Skruvhuvudets höjd1 / 16 "
SkruvmaterialMässing
Skruvgängans längd5 / 16 "
Draghållfasthet55000 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA81 Bindstolpe 13/64 X 1/2 tum, 25PK
362SEK /packa