Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5MA83 Bindande stolpe, 10PK | AE4PCN

APPROVED VENDOR 5MA83 Bindande stolpe, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE4PCN Modell: 5MA83
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
171SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1"
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishTråkig mässing
Head StyleTruss
MaterialMässing
Rockwell HårdhetB60
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Skruvhuvudets höjd1 / 16 "
SkruvmaterialMässing
Skruvgängans längd5 / 16 "
Draghållfasthet55000 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA83 Bindande stolpe, 10PK
171SEK /packa