OMRON Panelmonterad kolvaktuator Snap Switch


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.69 " , Typ av ställdon: Panelmonterad kolv
StilModellDriftkraftStälldonets längdStrömDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdePris (ex moms)
A
Z-15GQ-B7-K
8.8 till 12.3 oz.1.03 "15A-25 grader till 80 grader C.0.217 "4.00 oz.Skruva125/250/480 VAC285 SEK
A
A-20GQ-B7-K
14.1 till 22.0 oz.Ej tillämplig20A-25 grader till 80 grader C.0.22 "10.00 oz.Skruva125/250/480 VAC329 SEK
B
A-20GQ
14.12 till 22.06 oz.0.91 "20A-13 grader till 176 grader F.0.22 "10.06 oz.Löd125/250/480 VAC462 SEK
C
X-10GQ-B
18.00 oz.0.87 "10A-13 grader till 176 grader F.0.22 "4.02 oz.Skruva125 VDC422 SEK
D
Z-15GQ
19.06 oz.0.88 "15A-13 grader till 176 grader F.0.217 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC311 SEK
E
Z-20GQ
22.03 oz.-20A-13 grader till 185 grader F.0.219 "10.00 oz.Skruva125/250/480 VAC233 SEK
E
Z-25GQ
22.03 oz.1.94 "25A-13 grader till 185 grader F.0.219 "10.00 oz.Skruva125/250/480 VAC276 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?