Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Barrel External, 50PK | AE4PGA

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Barrel Extern, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4PGA Modell: 5MB18
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
368SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängning av bindande fat
Piplängd1 / 4 "
Tråddjup3 / 16 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.13 / 64 "
Rockwell HårdhetB60
Draghållfasthet45,000 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Barrel Extern, 50PK
368SEK /packa