A Monterad/omonterad: monterade , Hopsättning: monterade , Skåp färg: Mörkgrå , Dörrtyp: Rulla upp , Avsluta: Emalj , Mätare: 12 , GPM: 32 , Handtag: Låsa , Husmaterial: 316L Rostfritt stål , HP: 1 , Hz: 60 , Inloppsstorlek: 1.6 " , Låssystem: Nycklad , Material: Stål , Max. Huvud: 36 ft. , Max. Vätsketemperatur: 175 grader F , Max. Tryck: 16 psi , Max. Viskositet: 1000 CPS , Motorkapsling: Helt sluten fläktkyld , Motortyp: Universal AC / DC , Antal lådor: 0 , Antal hyllor: 4 , Uttagsstorlek: 1 "Barb , Totalt djup: 24 " , Totala höjden: 78 " , Fas: 1 , Styrkebetyg: Heavy Duty , Totalt antal lådor: 0 , Spänning: 220 VAC , blött material: 316L rostfritt stål, PTFE, buna