Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MB95 Binding Post 13/64 X 1 3/4 Inch, 25PK | AE4PKJ

APPROVED VENDOR 5MB95 bindande stolpe 13/64 X 1 3/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4PKJ Modell: 5MB95
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
242SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd1.75 "
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
MaterialAluminium
Rockwell HårdhetB60 för fat och C45 för drivlock
Draghållfasthet45,000 73,000 psi för fat och XNUMX XNUMX psi för Drive Cap
Tråd storlek8-32
TypKnacka på

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Drive Cap Dia. (3/8 ")
    • Körhöjd (1/16 ")
    • Drivlockmaterial (förnicklat stål)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB95 bindande stolpe 13/64 X 1 3/4 tum, 25PK
242SEK /packa