Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P473 Armbåge 45 grader 1-1/2 tum Fnpt | AE4YVZ

APPROVED VENDOR 5P473 Armbåge 45 grader 1-1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4YVZ Modell: 5P473
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBV2 Armbåge 45 graders 1/4 tum Fnpt | AB2DGF 1LBV2Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.151SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV3 Armbåge 45 grader 3/8 tum Fnpt | AB2DGG 1LBV3Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.156SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1LBV4 Armbåge 45 grader 1/2 tum Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.169SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV5 Armbåge 45 grader 3/4 tum Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.186SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV6 Armbåge 45 grader 1 tum Fnpt | AB2DGK 1LBV6Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.214SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV7 Armbåge 45 grader 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DGL 1LBV7Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.397SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBV8 Armbåge 45 grader 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DGM 1LBV8Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.456SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P473 Armbåge 45 grader 1-1/2 tum Fnpt
223SEK /enhet