Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P879 Hexbussning 1/2 x 3/8 tum galvaniserad | AE4ZNJ

APPROVED VENDOR 5P879 Hexbussning 1/2 x 3/8 tum galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AE4ZNJ Modell: 5P879
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MPN3 Hexreducerande bussning 3/8 x 1/4 tum | AB2LMJ 1 MPN3Galvaniserat smidbart järn300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"64SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN4 Hexreducerande bussning 1/2 x 3/8 tum | AB2LMK 1 MPN4Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 3 / 8"71SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN5 Hexreducerande bussning 3/4 x 1/2 tum | AB2LML 1 MPN5Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "x 1 / 2"87SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN6 Hexreducerande bussning 1 x 1/2 tum | AB2LMM 1 MPN6Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 "x 1 / 2"121SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN7 Hexreducerande bussning 1 x 3/4 tum | AB2LMN 1 MPN7Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 "x 3 / 4"120SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN8 Hexreducerande bussning 1 1/4 x 1 tum | AB2LMP 1 MPN8Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1-1 / 4 "x 1"175SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPN9 Sexkantsförminskande bussning 1 1/2 x 1 1/4 tum | AB2LMQ 1 MPN9Galvaniserat smidd stål3000 psi @ 72 grader F1-1/2" x 1-1/4"195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P879 Hexbussning 1/2 x 3/8 tum galvaniserad
34SEK /enhet