GODKÄND LEVERANTÖR 5PAK8 Reducer 1-1/4 x 1/2 Inch Fnpt | AE4ZVY

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reducer 1-1/4 x 1/2 tum Fnpt

Artikel: AE4ZVY Modell: 5PAK8

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialSvart formbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1/4" x 1/2"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1XKT8 Reducer 1-1/4 x 1 tums Fnpt | AB4FBN 1XKT81-1 / 4 "x 1"286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAK8 Reducer 1-1/4 x 1/2 tum Fnpt