Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5TPK6 Single Rod Pegboard Hook 8 Inch PK5 | AE6KUM

APPROVED VENDOR 5TPK6 Single Rod Pegboard Krok 8 tum PK5

Finns i lager
Artikel: AE6KUM Modell: 5TPK6
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel stång Pegboard krok
Böj vinkel30 grader
Böj höjd1 / 2 "
ByggSvetsade
FinishSvart
HålformFyrkant
Hålstorlek3 / 8 "
Hålavstånd1-1 / 2 "
MaterialStål
Projektion8"
Rod tjocklek1 / 4 "
TypLåsstil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHålformHålstorlekProjektionPris
GODKÄND SÄLJARE 5TPC8 Enstångs Pegboard-krok 1-1 / 8 tum - Förpackning med 10 | AE6KQN 5TPC8Ljus zinkRunda7 / 25 "1.125 "138SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPC9 Enstång Pegboard Hook 1-1 / 8 tum - Förpackning med 10 | AE6KQP 5TPC9Ljus zinkRunda7 / 25 "1.125 "134SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPD0 Pegboard krok med enkel stång 2-1 / 2 tum - Förpackning med 10 | AE6KQQ 5TPD0Ljus zinkRunda7 / 25 "2.5 "143SEK
GODKÄNT VENDOR 5TPD1 Pegboard krok med enkel stång 2-3 / 4 tum - Förpackning med 10 | AE6KQR 5TPD1Ljus zinkRunda7 / 25 "2.75 "135SEK
GODKÄND SÄLJARE 5TPD2 Pegboard krok med enkel stång 4 tum - Förpackning med 10 | AE6KQT 5TPD2Ljus zinkRunda7 / 25 "4"156SEK
GODKÄNT VENDOR 5TPD3 Pegboard krok med enkel stång 6 tum - Förpackning med 10 | AE6KQU 5TPD3Ljus zinkRunda7 / 25 "6"222SEK
GODKÄNT VENDOR 5TPD4 Pegboard krok med enkel stång 6 tum - Förpackning med 10 | AE6KQV 5TPD4Ljus zinkRunda7 / 25 "6"219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPK6 Single Rod Pegboard Krok 8 tum PK5
144SEK /enhet