CHAINFLEX Fackkabel, 8 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 8 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-15-25
Ren koppar16/250.765 "25UnshieldedSkär i längd, ordna med foten180 SEK
A
CF130US-15-33
Ren koppar16/330.85 "33UnshieldedSkär i längd, ordna med foten269 SEK
B
CF140US-15-25-25
Ren koppar16/250.85 "25Skärmad25ft.7 709 SEK
B
CF140US-15-25
Ren koppar16/250.85 "25SkärmadSkär i längd, ordna med foten313 SEK
A
CF130US-15-33-25
Ren koppar16/330.85 "33Unshielded25ft.7 798 SEK
A
CF130US-15-25-100
Ren koppar16/250.765 "25Unshielded100ft.20 731 SEK
A
CF130US-15-33-100
Koppar16/330.85 "33Unshielded100ft.34 830 SEK
B
CF140US-15-25-100
Koppar16/250.85 "25Skärmad100ft.31 532 SEK
A
CF130US-15-25-25
Koppar16/250.765 "25Unshielded25ft.5 182 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?