Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5TUL2 Nålventil 1/4 tum Npt 600 psi mässing | AE6LGV

APPROVED VENDOR 5TUL2 nålventil 1/4 tum Npt 600 Psi mässing

Finns i lager
Artikel: AE6LGV Modell: 5TUL2

Få det Maj 7, Tisdag
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
JusteringsknappMässing
KarossMässing
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Drift PSI600
Max. Temp.300 grader F
Outlet Port1 / 4 "NPT
tryck~~POS=TRUNC600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKarossMax. Drift PSIMax. Temp.tryck~~POS=TRUNCPris
GODKÄND SÄLJARE 5TUL9 Nålventil 1/4 tum Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC 5TUL9316 Stainless Steel5000500 grader F5000 psi799SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL2 nålventil 1/4 tum Npt 600 Psi mässing
182SEK /enhet