Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5TUL9 Nålventil 1/4 tum Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC

APPROVED VENDOR 5TUL9 nålventil 1/4 tum Npt 5000 Psi Ss

Finns i lager
Artikel: AE6LHC Modell: 5TUL9

Få det Maj 7, Tisdag
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
799SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Justeringsknapp316 Stainless Steel
Kaross316 Stainless Steel
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Drift PSI5000
Max. Temp.500 grader F
Outlet Port1 / 4 "NPT
tryck~~POS=TRUNC5000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKarossMax. Drift PSIMax. Temp.tryck~~POS=TRUNCPris
GODKÄND SÄLJARE 5TUL2 Nålventil 1/4 tum Npt 600 psi mässing | AE6LGV 5TUL2Mässing600300 grader F600 psi182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL9 nålventil 1/4 tum Npt 5000 Psi Ss
799SEK /enhet