Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5TUL3 Snubberfilter 1/4 tum Npt 1500psi mässing | AE6LGW

APPROVED VENDOR 5TUL3 Snubber Filter 1/4 Inch Npt 1500psi Mässing

Finns i lager
Artikel: AE6LGW Modell: 5TUL3

Få det Maj 14, Tisdag
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
198SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrycksnubber
MaterialRött mässing
tryck~~POS=TRUNC0 till 1500 psi
Storlek1 / 4 "
TypFilter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9026902000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialtryck~~POS=TRUNCStorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 5TUK8 Snubberfilter 1/2 tum Npt 20000 Psi Ss | AE6LGQ 5TUK8Rostfritt stål0 till 20,000 psi1 / 2 "1 700 kr
GODKÄNT SÄLJARE 5TUN0 Snubberfilter 1/4 tum Npt 5000psi Ss | AE6LHD 5TUN0Rostfritt stål0 till 5000 psi1 / 4 "206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL3 Snubber Filter 1/4 Inch Npt 1500psi Mässing
198SEK /enhet