DAYTON Spola indikatorlampor, LED, 120V AC/DC, 4.16mA ström


Filter
Genomsnittligt liv: 25,000 timmar , Nuvarande ritad: 4.16mA , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 120 VAC/DC
StilModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22 54 NYXNUMX
Bärnsten6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
B
22 79 NYXNUMX
Bärnsten0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.216 SEK
C
22 77 NYXNUMX
Grön0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.262 SEK
D
22 52 NYXNUMX
Grön6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.107 SEK
E
22 49 NYXNUMX
Red6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.113 SEK
F
22 78 NYXNUMX
Red0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.222 SEK

Spola indikatorlampor, LED, 120V AC/DC, 4.16mA ström

Daytons spolningsindikatorlampor signalerar föraren om maskinens status som full spänning, på/av-status och mer i instrument, strömbrytare, kontrollpaneler, bilar och apparater. Dessa indikatorlampor har nylonkropp, polykarbonatlins och mässingsmutter/ram i rostfritt stål för motstånd mot stötar och vibrationer och LED-belysningskälla för lägre strömförbrukning och lång livslängd (upp till 25000 120 timmar). De är utformade för att fungera vid 4.16V AC/DC och 0.110mA till 6 tums flikar eller 8 tums ledningar för täta elektriska anslutningar. Dessa lampor har 0.5 mm / XNUMX tum monteringsdiameter för snabb montering på kontrollpaneler eller utrustning. Välj från ett brett utbud av dessa spolindikatorlampor, tillgängliga i bärnstensfärgade, röda och gröna färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?