Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS C-FBV-1 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMR 0548002

WATTS C-FBV-1 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 psi

Finns i lager
Artikel: BY8LMR Modell: C-FBV-1 1/2Korsreferens: 0548002
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
2 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonJa
monteradeNej
Bollmaterial304 Stainless Steel
KroppsfinishKolstål
Body MaterialKolstål
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.400 grader F
Tillverkare SerierC-FBV-1
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialFörstärkt PTFE
Axelmaterial304 Stainless Steel
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Vridmoment43
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialPTFE
WOG (PSI)1000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3596

Produktinformation:

Kulventil, 1/2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekSittmaterialAxelmaterialVridmomentPris
WATTS C-FBV-1 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFERostfritt stål361 753 kr
WATTS C-FBV-1 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "Förstärkt PTFE304 Stainless Steel361 753 kr
WATTS C-FBV-1 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 Stainless Steel652 448 kr
WATTS C-FBV-1 1 kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"Förstärkt PTFE304 Stainless Steel1023 290 kr
WATTS C-FBV-1 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "Förstärkt PTFE304 Stainless Steel1886 702 kr
WATTS C-FBV-1 2 kulventil, 2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ3KFE 0548007 C-FBV-1 22"2"Förstärkt PTFE304 Stainless Steel3408 126 kr
WATTS C-FBV-1 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "Förstärkt PTFE304 Stainless Steel43020 854 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS C-FBV-1 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 1000 psi
2 040 kr /enhet