GODKÄND LEVERANTÖR 5UTH9 Utility Cart 500 Lb. Lastkapacitet | AE6RGU

APPROVED VENDOR 5UTH9 Utility Cart 500 Lb. Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AE6RGU Modell: 5UTH9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Kapacitet per hylla250 lb.
HjulmaterialIcke-märkande gummi
Hjulstorlek5"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Avstånd mellan hyllor19 "
HandleErgonomisk
BenfärgSvart
Läpphöjd2.75 "
Lastkapacitet500 lb.
Antal hyllor2
Totala höjden32.75 "
Total längd34.5 "
Total bredd17.5 "
HyllfärgSvart
Hylllängd30 "
Hyllbredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.165
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod9403704031
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd mellan topp- och mellanhyllaJusterbara stegKapacitet per hyllaBenfärgBenmaterialLäpphöjdLastkapacitetAntal hyllorPris
GODKÄND SÄLJARE 4HRK2 Verktygsvagn 150 Lb. Lastkapacitetsharts | AD8BCV 4HRK2-18 "68 lb.kittTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.22 099 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Lastkapacitet Harts | AD8BCW 4HRU7 4HRK3-18 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.21 586 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRN3 Utilityvagn 200 Lb Lastkapacitet Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "till 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med hög densitet1 / 4 "200 lb.32 133 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRP8 Verktygsvagn 200 Lb. Lastkapacitet Pe | AD8BDK 4HRP89.5 "8 "till 16-1 / 2"68 lb.kittPE med hög densitet1 / 4 "200 lb.32 939 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRR3 Verktygsvagn 200 Lb. Lastkapacitet harts | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lb.kittTermoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.33 313 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Lastkapacitetsharts | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.32 038 kr
GODKÄNT SÄLJARE 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapacitet harts 3 hyllor | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.2-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5UTH9 Utility Cart 500 Lb. Lastkapacitet
2 425 kr /enhet