Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5XA21 Thread Insert 3/8-16 0.500 L, 5PK | AE7DPZ

APPROVED VENDOR 5XA21 gänginsats 3/8-16 0.500 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7DPZ Modell: 5XA21
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
943SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek29 / 64 "
Extern trådstorlek1 / 2-13
InstallationVerktyg 5XA43
Intern trådklass3B
Intern gängstorlek3 / 8-16
Längd0.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Full tråddjup0.56 "
Tryck på Storlekar1 / 2-13
GängtypUNC
Typ4 Låstangenter
VäggtypTunn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (2A)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA21 gänginsats 3/8-16 0.500 L, 5PK
943SEK /packa