Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5YY86 U Bolt 1/4-20 Pipe 1/2 Inch, 5PK | AE7KPC

APPROVED VENDOR 5YY86 U Bolt 1/4-20 rör 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7KPC Modell: 5YY86
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
22SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek1 / 2 "
Inre längd2 15 / 16 "
Inre bredd7 / 8 "
MaterialLågt kolstål
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5YY86 U Bolt 1/4-20 rör 1/2 tum, 5PK
22SEK /packa