Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 658147-PG Stove Bolt Flat 3/16-24X1 L, 100PK | AC3XTA 2XJ60

APPROVED VENDOR 658147-PG Spisbult Flat 3/16-24X1 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC3XTA Modell: 658147-PGKorsreferens: 2XJ60
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
695SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpisbult
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Hålstorlek7/32
Längd1"
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB70-100
System för mätningInch
Temp. Räckvidd0 - +375 F
Draghållfasthet60,000 PSI
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 16-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekLängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 658153-PG Spisbult Flat 3/16-24x2 L - Förpackning om 100 | AC3XTD 2XJ63 658153-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-241 106 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 658157-PG Spisbult Flat 3/16-24x3 L - Förpackning om 100 | AC3XTE 2XJ64 658157-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-241 207 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 658189-PG Spisbult Flat 1/4-20 x 6 L - Paket med 100 | AC3XTQ 2XJ74 658189-PG7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-203 193 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 658201-PG Spisbult Flat 5/16-18x3 L - Paket med 100 | AC3XTU 2XJ77 658201-PG7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-182 474 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 658209-PG Spisbult Flt 3/8-16x1 1/2l - Paket om 100 | AC3XTW 2XJ79 658209-PG7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-163 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 658147-PG Spisbult Flat 3/16-24X1 L, 100PK
695SEK /packa