Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 697394-PG Metal Screw 1/4 Inch 1/2 Inch Length, 100PK | AB9MBJ 2DY33

APPROVED VENDOR 697394-PG metallskruv 1/4 tum 1/2 tum längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9MBJ Modell: 697394-PGKorsreferens: 2DY33
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
230SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek7 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.492 "
Huvudhöjd0.144 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek1 / 4 "
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696706-PG Metal Screw Pan #6 1 tums längd - förpackning om 100 | AB2HXY 1MA58 696706-PGFyrkant#1Zink-pläterad0.270 "0.097 "Plåtskruv1"Fallhärdat stål124SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696722-PG Metal Screw Pan #6 1 1/2 L - Paket med 100 | AB2HYA 1MA60 696722-PGFyrkant#1Zink-pläterad0.270 "0.097 "Plåtskruv1.5 "Fallhärdat stål87SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 697439-PG Metallskruvskål #8 1/2 tums längd - förpackning om 100 | AB2HYB 1MA62 697439-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.322 "0.115 "Plåtskruv1 / 2 "Fallhärdat stål107SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696710-PG Metal Screw Pan #8 1 1/4 L - Paket med 100 | AB2HYD 1MA65 696710-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.322 "0.115 "Plåtskruv1.25 "Fallhärdat stål147SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696711-PG Metal Screw Pan #8 1 1/2 L - Paket med 100 | AB2HYE 1MA66 696711-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.322 "0.115 "Plåtskruv1.5 "Fallhärdat stål223SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 697443-PG Metallskruvskål #10 3/4 tums längd - förpackning om 100 | AB2HYG 1MA69 697443-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.373 "0.133 "Plåtskruv3 / 4 "Fallhärdat stål144SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696728-PG Metallskruvpanna #12 1 1/2 tums längd - förpackning om 100 | AB2HYL 1MA75 696728-PGFyrkant#3Zink-pläterad0.425 "0.151 "Plåtskruv1.5 "Fallhärdat stål391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 697394-PG metallskruv 1/4 tum 1/2 tum längd, 100PK
230SEK /packa