WATTS 40L-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Efterlevnad: ASME Avsnitt 4, ANS1Z21.22, CSA , Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Arbetstryck: 150 psi , Mfr. Serier: 40L , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Skaftlängd: 2" , Fjädermaterial: 302 Stainless Steel , Termostatmaterial: Koppar
StilModellUtloppsstorlekKroppshöjdKroppsbreddAvlastningstryckTermostatprobens längdBtuHUrladdningskapacitetFabriksinställt tryckPris (ex moms)
A
40L-150210 1
1"--150 psi3"-2135000 XNUMX btuh-7 765 SEK
A
40L-100210 1
1"--100 psi3"-1481000 XNUMX btuh-8 315 SEK
B
40XL-7-75210 1
1"--75 psi8"-1155000 XNUMX btuh-9 247 SEK
B
40XL-075210 1
1"--75 psi5"-1155000 XNUMX btuh-8 821 SEK
B
40XL-7-125210 1
1"--125 psi8"-1808000 XNUMX btuh-8 200 SEK
B
40XL-100210 1
1"--100 psi5"-1481000 XNUMX btuh-8 386 SEK
B
40XL-7-150210 1
1"--150 psi8"-2135000 XNUMX btuh-7 095 SEK
A
40L-075210 1
1"--75 psi3"-1155000 XNUMX btuh-9 254 SEK
B
40XL-7-100210 1
1"--100 psi8"-1481000 XNUMX btuh-7 952 SEK
C
40XL-125-210-1 "
1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi6 438 SEK
B
40XL-150210 1
1"--150 psi5"-2135000 XNUMX btuh-3 976 SEK
D
40XL-8-150210 3/4
3 / 4 "--150 psi----4 601 SEK
E
40XL-150-210-3/4"
3 / 4 "5.625 "2.625 "150 psi-1,437,600-150 psi3 704 SEK
D
40XL-8-100210 3/4
3 / 4 "--100 psi----3 541 SEK
D
40XL-8-085210 3/4
3 / 4 "--85 psi----6 709 SEK
D
40XL-Z2-150210 3/4
3 / 4 "--150 psi----6 648 SEK
D
40XL-8-075210 3/4
3 / 4 "--75 psi----6 114 SEK
D
40XL-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----5 209 SEK
D
40XL-075210 3/4
3 / 4 "--75 psi----5 591 SEK
F
40L-075210 3/4
3 / 4 "--75 psi----5 183 SEK
D
40XL-8-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----6 114 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?