Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6AFT1 Slang Barb 90 Grader 3/8 Inch 1/2 Mnpt Mässing | AE7TFP

APPROVED VENDOR 6AFT1 slangtapp 90 grader 3/8 tum 1/2 Mnpt mässing

Finns i lager
Artikel: AE7TFP Modell: 6AFT1
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanghår
Barb Storlek3 / 8 "
KlämtypKlämma eller slangklämma
Monteringsstorlek1/2 (M) NPT
Passande stil90 graders armbåge
Slang-ID3 / 8 "
MaterialMässing
Tråd storlek1 / 2 "
Gängtyp(M) NPT
Typ90 graders armbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKlämtypMonteringsstorlekSlang-IDArtikelTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AFG8 Slangpropp 90 grader 1/4 tum 1/4 Mnpt mässing | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Klämma eller slangklämma1/4 (M) NPT1 / 4 "Slanghår1 / 4 "50SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFH0 Slangpropp 90 grader 1/4 tum 1/8 Mnpt mässing | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Klämma eller slangklämma1/8 (M) NPT1 / 4 "Slanghår1 / 8 "46SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFH4 Slangpropp 90 grader 3/8 tum 1/4 Mnpt mässing | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Klämma eller slangklämma1/4 (M) NPT3 / 8 "Slanghår1 / 4 "65SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFJ0 Slangpropp 90 grader 1/2 tum 3/8 Mnpt mässing | AE7TCY 6AFJ01 / 2 "Slangklämma3/8 (M) NPT1 / 2 "Pärlslang Barb3 / 8 "161SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFJ4 Slangstång 90 grader 5/16 tum 3/8 Mnpt Mässing | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Klämma eller slangklämma3/8 (M) NPT5 / 16 "Slanghår3 / 8 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFJ7 Slangpropp 90 grad 3/8 tum 3/8 Mnpt mässing | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Slangklämma3/8 (M) NPT3 / 8 "Pärlslang Barb3 / 8 "135SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AFK0 Slangpropp 90 grader 3/4 tum 1/2 Mnpt mässing | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Slangklämma1/2 (M) NPT3 / 4 "Pärlslang Barb1 / 2 "244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFT1 slangtapp 90 grader 3/8 tum 1/2 Mnpt mässing
261SEK /enhet