GODKÄND SÄLJARE 6ALY6 U-kanal 6063 Aluminium 3/4 tum Ben 1 3/4 tum x 8 fot | AE7UPD

APPROVED VENDOR 6ALY6 U-kanal 6063 Aluminium 3/4 tums ben 1 3/4 tum x 8 fot

Artikel: AE7UPD Modell: 6ALY6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

355SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-kanal
Legeringstyp6063
Basbredd1.75 "
Basbreddstolerans+/- 0.014 "
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Benlängd3 / 4 "
Benlängdstolerans+/- 0.010 "
Längd8ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialAluminium
TemperT52
Draghållfasthet27,000 psi
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet60
Typisk avkastningsstyrka21,000 psi
Vägg tjocklek0.125 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.007 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddBenlängdPris
GODKÄND SÄLJARE 6ALY0 U-kanal 6063 Aluminium 1 1/2 ben 1 1/2 tum x 8 fot | AE7UNX 6ALY01.5 "1.5 "472SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALY1 U-kanal 6063 Aluminium 1 1/4 Ben 1 1/4 tum x 8 Fötter | AE7UNY 6ALY11.25 "1.25 "328SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALZ0 U-kanal 6063 Aluminium 1/2 tum Ben 1 1/2 tum x 8 fot | AE7UPH 6ALZ01.5 "1 / 2 "258SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALY6 U-kanal 6063 Aluminium 3/4 tums ben 1 3/4 tum x 8 fot
355SEK /enhet