Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AZA9 Sexkantplugg Mässing 3/4 tum - Förpackning med 5 | AE7WXJ

APPROVED VENDOR 6AZA9 sexkantsplugg mässing 3/4 tum - paket med 5 st

Finns i lager
Artikel: AE7WXJ Modell: 6AZA9
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek1.063 "
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AZA5 Sexkantskontakt mässing 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WXE 6AZA50.437 "1 / 8 "77SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZA6 Sexkantsplugg mässing 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE7WXF 6AZA60.562 "1 / 4 "126SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZA7 Sexkantplugg Mässing 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WXG 6AZA70.689 "3 / 8 "233SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZA8 Sexkantskontakt mässing 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WXH 6AZA80.847 "1 / 2 "353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZA9 sexkantsplugg mässing 3/4 tum - paket med 5 st
296SEK /enhet