DAYTON Mekaniska gränslägesbrytare, toppaktorn plats


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , ampere: 15 , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Drifttemp. Räckvidd: -14 grader till 176 grader F. , Roller Dia.: 0.75 " , Rullbredd: 0.31 " , Spänningsvärde: 480 AC / DC , Bredd: 3.39 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellNEMA-betygStälldonets längdStälldonstilDriftkraftResaKontaktformulärDjupHöjdPris (ex moms)
A
12T908
1-Plunger8.82 till 12.35 oz.Maximal förkörning 0.4 mm, överkörning 5.5 mmSPDT1"2.97 "510 SEK
B
12T928
1-Roterande spakarm20.12 oz.Maximal förkörning 0.4 mm, överkörning 6 mmSPDT2.13 "3.7 "742 SEK
C
12T906
1-Plunger8.82 till 12.35 oz.Maximal förkörning 0.4 mm, överkörning 5.5 mmSPDT1"2.52 "480 SEK
D
12T909
11.56 "Roterande spakarm20.12 oz.Maximal förkörning 4 mm, överkörning 6 mmSPDT1"3.7 "739 SEK
E
12T910
3, 4, 13-Plunger28.25 oz.Maximal förkörning 2 mm, överkörning 3 mmSPDT1"2.89 "538 SEK
F
12T914
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maximal förresa 15 grader, över resa Ej tillämpligt1NO/1NC, SPDT1"6.88 "1 133 SEK
G
12T919
3, 4, 13-Plunger17.64 oz.Maximal förkörning 1 mm, överkörning 3.5 mmSPDT2.13 "3"673 SEK
H
12T930
3, 4, 13-Roterande spakarm22.6 oz.Maximal förkörning 5 mm, överkörning 4 mmSPDT2.13 "4.68 "877 SEK
I
12T912
3, 4, 13-Plunger17.64 oz.Maximal förkörning 1 mm, överkörning 3.5 mmSPDT1"3"647 SEK
J
12T917
3, 4, 13-Plunger17.64 oz.Maximal förkörning 1 mm, överkörning 3.5 mmSPDT1"3"944 SEK
F
12T924
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maximal förresa 15 grader, över resa Ej tillämpligtSPDT1"6.88 "792 SEK
K
12T929
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämpligSPDT2.13 "6.88 "900 SEK

Mekaniska gränslägesbrytare, toppaktorn plats

Daytons slutna gränslägesbrytare är designade för att detektera positionering, förbipassering och närvaro/frånvaro av föremål i industriell verksamhet. Dessa elektromekaniska enheter har ett ställdon som känner av ett föremål som kommer i kontakt med gränslägesbrytaren och omedelbart stänger eller öppnar den elektriska anslutningen. De är integrerade med skruvterminaler för att möjliggöra enkel kabelkonfiguration och kan motstå driftstemperaturer från -14 till 176 grader F. Dessa enheter levereras med NEMA 1, 3, 4 och 13 klassade kapslingar för skydd mot inträngning av föroreningar, olja eller icke-korrosiv kylvätska och oavsiktlig kontakt med den elektriska utrustningen. Välj från ett brett utbud av dessa kontaktavkänningsanordningar, tillgängliga i ställdon som alternativ för kolv, slingrande stick och vridarmstyp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?