Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6AZC3 Ankare Mässingskoppling 3/8 tum Fnpt | AE7WXN

APPROVED VENDOR 6AZC3 Ankare mässingskoppling 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE7WXN Modell: 6AZC3
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarkoppling
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Längd1 5 / 16 "
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AZC0 Ankarkoppling 1/8 tum Fnpt | AE7WXK 6AZC01.5 "1 / 8 "102SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AZC1 Ankarkoppling 1/4 tum Fnpt | AE7WXL 6AZC11.5 "1 / 4 "113SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AZC2 Ankarkoppling 1/4 tum Fnpt | AE7WXM 6AZC21"1 / 4 "118SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AZC4 Ankare Mässingskoppling 1/2 tum Fnpt | AE7WXP 6AZC41.5 "1 / 2 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC3 Ankare mässingskoppling 3/8 tum Fnpt
145SEK /enhet