Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AZE5 Mässing med lång nippel 3/8 x 2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYM

APPROVED VENDOR 6AZE5 mässing med lång bröstvårta 3/8 x 2 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE7WYM Modell: 6AZE5

Få det Maj 8, Onsdag
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörnippel
förbindelseNPT
Längd2"
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck1200 PSI
Temp. Räckvidd-65 till 250 grader F
TypRörnippel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AZE0 Lång nippelmässing 1/8 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "130SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE1 Mässing med lång nippel 1/8 x 2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "219SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE2 mässing med lång nippel 1/4 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "167SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE3 Mässing med lång nippel 1/4 x 2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "277SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE4 Mässing med lång nippel 3/8 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "319SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE6 Mässing med lång nippel 1/2 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "451SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE7 Lång nippelmässing 1/2 x 2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYP 6AZE72"1 / 2 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE5 mässing med lång bröstvårta 3/8 x 2 tum - förpackning om 10
410SEK /enhet