Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA51 Sexkantsskruv, klass 5 M10 X 1.25, 45 mm längd, 25 PK | AE7YBW

APPROVED VENDOR 6BA51 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 45 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YBW Modell: 6BA51
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
267SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
DiameterM10
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet45mm
MaterialStål
Min. Trådlängd26mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC26mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8865
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA51 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 45 mm längd, 25 PK
267SEK /packa